科学研究・開発用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アズワン安全トレー
アズワン品番3-4092-01 仕様500mL用セット 寸法(mm)390×600×125
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

1個
5,200 税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)6
1個
4,560 税込5,016
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,490 税込4,939
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
1個
2,742 税込3,016
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
485 税込534
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,580 税込9,438
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型番センサー保護チューブ サイズ(mm)Φ4用(FEP) アズワン品番1-5200-21
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

めがね併用※:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6595-19
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

材質硬質ガラス 全長(mm)325±5 容量(mL)2.2 目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2 型番N-045 アズワン品番2-8934-01
1個
779 税込857
当日出荷

アズワンHB保護管
耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)600 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 最高使用温度(℃)1500 化学組成SiO2/40%、Al2O3/56% アズワン品番4-4282-04
1本
2,870 税込3,157
当日出荷

特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
1個
30,400 税込33,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Φ3.2mm用(材質:FEP) 型番センサー保護チューブ アズワン品番1-5196-22
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,890 税込8,679
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55ガロン(プラスチック製)用のキャップです。液体の気化による周りの環境への汚染や液体の無駄を防ぎます。チューブ径に合わせて穴径を変更できます。
仕様適応ドラムサイズ: 55ガロン プラスチックドラム 材質本体/PP、パッキン/フォーム アズワン品番4-1861-01
1個
11,800 税込12,980
12日以内出荷


1個
3,633 税込3,996
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07 材質本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

アズワン保護管 500mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
3,280 税込3,608
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 300mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
2,030 税込2,233
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 50mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
2,030 税込2,233
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
1個
76,500 税込84,150
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保護管 1000mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
4,640 税込5,104
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 100mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
2,030 税込2,233
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
仕様フィルター交換周期:12ヶ月 材質PP アズワン品番4-6718-01
1セット(2個)
61,000 税込67,100
翌々日出荷

1本
802 税込882
当日出荷

1個
33,500 税込36,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6670 アズワン品番67-6828-67
1本
509 税込560
5日以内出荷

容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります