仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。
耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)270
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748
付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個
寸法(mm)(水槽)198×248×218
質量(kg)約38
電流(A)12/13
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)
水槽容量(L)約9
冷凍機空冷式縦型密閉型675W
温度調節範囲(℃)-20~+20
保証期間3年
ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)
外寸法(mm)248×448×748
使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒R407C
アズワン品番1-1585-02
冷却能力(W)1400(20℃)
循環方式(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)SUS304
安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥424,000
税込¥466,400
当日出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20
電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A
外寸(mm)248×448×748
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478
付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個
寸法(mm)(水槽)289×185×210
質量(kg)約39
電流(A)12/13
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)
水槽容量(L)約10
冷凍機空冷式縦型密閉型675W
温度調節範囲(℃)-20~+20
保証期間3年
ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)
外寸法(mm)448×428×478
使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒R407C
アズワン品番1-1585-03
冷却能力(W)1400(20℃)
循環方式(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)SUS304
安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
¥434,000
税込¥477,400
当日出荷
落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
1個
¥40,300
税込¥44,330
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
質量(kg)13
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
ヒーター(W)1000
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
回転数100~1500rpm(個別回転制御方式)
外寸法(mm)400×422×314
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21-22
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥249,000
税込¥273,900
17日以内出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
10日以内出荷
水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式
付属品ACアダプター
電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A
最大流量(L/min)1.2
最大流量1.2L/min(流量調整可)
コード長さ(m)約1.5
センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃
最大揚程(m)1.8
使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。
適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ
アズワン品番1-5802-21
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
付属品ポリ水槽
寸法(mm)105×160×281
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式デジタル表示・PID制御
ヒーター容量(W)700
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-103-11
撹拌機噴流ポンプ
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥91,400
税込¥100,540
翌々日出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥257,000
税込¥282,700
5日以内出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5
サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法水中置換(懸架)方法
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。