絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(16)
  • 瑞穂化成工業(122)
  • サンプラテック(236)
  • エスコ(255)
  • マルエム[理化学・容器](261)
  • 成和化学工業(8)
  • GA(グリーンエース)(13)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(121)
  • NEG(日電理化硝子)(854)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(388)
  • Thermo Fisher Scientific(383)
  • 三商(377)
  • TGK(東京硝子器械)(258)
  • ケニス(168)
  • SIBATA(柴田科学)(164)
  • 大阪ケミカル(143)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(135)
  • 日本理化学器械(NRK)(123)
  • Thermo Scientific Nalgene(101)
容量(mL)
  • 5~6未満(13)
  • 10~20未満(47)
  • 20~30未満(54)
  • 30~40未満(36)
  • 50~60未満(88)
  • 60~70未満(13)
  • 80~90未満(9)
  • 100~200未満(158)
  • 200~300未満(131)
  • 300~400未満(36)
  • 400~500未満(24)
  • 500~600未満(123)
  • 600~700未満(10)
  • 700~800未満(12)
  • 900~1000未満(8)
  • 1000~2000未満(119)
  • 2000~3000未満(55)
  • 3000~4000未満(24)
  • 5000~6000未満(23)
  • 10000~20000未満(13)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ガラス(38)
  • ゴム(1)
  • シリコン(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(116)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(18)
レンタル
商品レビュー
  • 以上(100)
  • 以上(121)
  • 以上(126)
  • 以上(128)
価格
  • 1,500円以下(223)
  • 1,500-10,000円(363)
  • 10,000-50,000円(294)
  • 50,000-100,000円(97)
  • 100,000円以上(113)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「容器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 容器 ボトル
  • 容器 蓋付き
  • 容器 ステンレス
864件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなしアズワン
59税込65
1個
翌々日出荷
5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズアズワン
1,418税込1,560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源AC100V 50/60Hz 6A温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60回転数50~500rpm外寸法(mm)320×357×320タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D、Fサービス分類レンタル
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン
40税込44
1個
翌々日出荷
10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP容量(mL)3001目盛(mL)25アズワン品番1-4620-33
広口瓶SCC HDPE製 アズワン広口瓶SCC HDPE製アズワン
1,580税込1,738
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
液体窒素容器 LNCシリーズ アズワン液体窒素容器 LNCシリーズアズワン
59,900税込65,890
1台
翌々日出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
57税込63
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
大型瓶SCC PFA製 アズワン大型瓶SCC PFA製アズワン
104,000税込114,400
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
57税込63
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
角型瓶 フラット型 1箱 アズワン角型瓶 フラット型 1箱アズワン
12,276税込13,504
1箱(14本)ほか
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済 アズワン角型瓶 フラット型 γ線滅菌済アズワン
699税込769
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
29,900税込32,890
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
3,180税込3,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
ビッグボーイSCC テフロン (R) PFA製 アズワンビッグボーイSCC テフロン (R) PFA製アズワン
3,890税込4,279
1本
12日以内出荷
本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓無しで液モレしません。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PFA(テフロン(R))キャップ外径(Φmm)40
メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き アズワンメディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付きアズワン
2,210税込2,431
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PPねじ口規格(GL)45
バルサム瓶 アズワンバルサム瓶アズワン
2,630税込2,893
1個
翌々日出荷
チューブ加工品につき美しい仕上りです。
四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ アズワン四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズアズワン
12,100税込13,310
1個ほか
翌々日出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
2,010税込2,211
1パック
翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
1,600税込1,760
1パック
翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入アズワン
12,200税込13,420
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
228税込251
1本
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
規格瓶SCC 茶褐色 アズワン規格瓶SCC 茶褐色アズワン
30,700税込33,770
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
バイアルホットシェーカー アズワンバイアルホットシェーカーアズワン
240,000税込264,000
1台
翌々日出荷
バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズアズワン
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
細口洗浄瓶SCC PFA アズワン細口洗浄瓶SCC PFAアズワン
8,190税込9,009
1本
翌々日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口材質PFA
転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(6個)
翌々日出荷から12日以内出荷
万が一のために!試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
試薬瓶コンテナ アズワン試薬瓶コンテナアズワン
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本体と仕切板 大・小で構成
材質PP
大型瓶 γ線滅菌済 10L アズワン大型瓶 γ線滅菌済 10Lアズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC容量(L)10耐熱温度(℃)-80~+125滅菌方法γ線滅菌済オートクレーブの可否121℃(30分)
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-05タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
5,690税込6,259
1本
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭アズワン品番4-2155-19
ヘンペイ広口瓶SCC アズワンヘンペイ広口瓶SCCアズワン
8,740税込9,614
1本
翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
10,100税込11,110
1セット
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mmタンク容量(L)20
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
11,900税込13,090
1本
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE寸法(mm)Φ100×90タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトルアズワン品番4-2155-18
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワンボトルキャップ GL80 0 176シリーズアズワン
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PPポートGL18
ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワンポートボトルキャップ 0 175シリーズアズワン
8,690税込9,559
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップアズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら