強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304
寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)
質量(g)440
口内径(Φmm)205
足長(mm)250
アズワン品番4-2078-01
足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35
種別BTC-351 350mL
アズワン品番1-6148-15
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)
容量(mL)500
アズワン品番3-6986-11
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。
用途米国FM規格適合製品
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。
種別Justrite αΩβ 7.5L
アズワン品番3-9785-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ
適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10
アズワン品番4-2155-17
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm
アズワン品番65-6692-17
1個
¥15,000
税込¥16,500
15日以内出荷
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。
容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。
ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS
寸法(mm)60
サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ
表面処理内外面バフ研磨
表示範囲-0.1~0MPa
使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm
アズワン品番65-6692-18
1個
¥13,700
税込¥15,070
6日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶用P.P製ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm
アズワン品番65-6692-22
1個
¥13,700
税込¥15,070
48日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
こんなお得な商品も!

ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170
材質(本体)ソーダガラス
径(Φmm)85
全高(mm)108
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番1-4612-01
材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
トラスコ品番391-3104
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
口が開いていないので液体が蒸発しません。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280
材質(本体)ソーダガラス
径(Φmm)85
全高(mm)140
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番1-4613-01
材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
チューブ長さ(mm)70
トラスコ品番391-3121
質量(g)330
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
材質(プレート)セラミックコーティング
撹拌容量(mL)50~3000
アズワン品番1-246-12-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥152,000
税込¥167,200
15日以内出荷
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。
材質PP(ポリプロピレン)
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。
持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PP
ポートGL18
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBT
ねじ口規格(GL)45
ポートGL14
耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)115
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。