科学研究・開発用品 :「小型プログラム電気炉」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別(高温仕様)
アズワン品番3-6543-01
1個
¥255,000
税込¥280,500
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)
電源(V)AC100(50/60Hz)
炉内寸法(mm)90×110×70
外寸(mm)210×275×300
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番3-6543-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)0.7
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥267,000
税込¥293,700
15日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15
容量(L)(炉内)4.3
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
ヒーター1000W
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
外寸法(mm)320×340×540
アズワン品番3-6543-02
プログラム機能16ステップ・4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥313,000
税込¥344,300
翌々日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)320×286×428
炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)100~900(常用800)
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
ヒーター(W)1000(4面ヒーター)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)
付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)
外寸(mm)240×251×351
センサーK熱電対
電源コード(m)2(3Pプラグ)
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)
アズワン品番1-6032-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)2
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1台
¥216,000
税込¥237,600
15日以内出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-05
プログラム機能無し
1台
¥183,000
税込¥201,300
翌々日出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度(℃)1200
温度設定(分解能)1℃
温度制御方式PID制御SSR出力
プログラム機能16ステップ4パターン
センサーR型熱電対
ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)
安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)約20
アズワン品番1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100
材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21
仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)約38
電源(V)AC100V 50/60] 12A
制御方式PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)30×300
型番TMF-300N
ヒーター(W)1200
安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488
分解能(℃)1/1分
設定時間0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度到達時間約100分(無負荷)
プログラム機能16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。