科学研究・開発用品 :「手動 撹拌機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源不要の手動式のミキサーです。
カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。
目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂
軸径(Φmm)10
寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110
全長(mm)400
容量(mL)500
電源(V)100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)
アズワン品番4-3671-01
先端径(Φmm)30
ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。