6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
106,500 税込117,150
14日以内出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
106,500 税込117,150
14日以内出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-20 校正証明書一般校正
1台
104,000 税込114,400
14日以内出荷

アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm アズワン品番1-4599-11
1個
21,900 税込24,090
欠品中

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
137,000 税込150,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります