新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40
タイマー60分
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)約40
発振方法自励発振方式
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度過昇防止装置
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
振動子PZT電歪型振動子
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)325×235×290
槽内寸法(mm)241×139×100
槽容量(L)約2.7
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式
発振子PZT
出力(W)80
発振周波数(kHz)42
ヒーター容量(W)70
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
質量(kg)約6
電源(V)AC100 50/60Hz
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
付属品レンタル:AS22GTU用バスケット、スノコ、フタ
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.8
出力(W)100
外形寸法(mm)270×160×240
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)240×140×100
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数(kHz)35
ヒーター容量(W)74
槽容量(L)3
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子
ヒーター温度(℃)20~60
視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ
付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約12
出力(W)240
外形寸法(mm)384×324×273
槽内寸法(mm)303×241×150
発振周波数40kHz
排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
サービス分類レンタル
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)584×384×273
槽内寸法(mm)506×303×150
槽容量(L)約20.0
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)360
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)200
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
排水手動排水バルブ式
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
出力(W)130
外形寸法(mm)384×234×273
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×152×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)130
外形寸法(mm)380×247×340
電源(V)AC100 50/60kHz
槽内寸法(mm)303×152×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。
電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
校正証明書点検・検査書
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。
電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
校正証明書点検・検査書
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数35kHz
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子
単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)40
出力(W)100
外寸法(mm)290×208×245
槽内寸法(mm)240×140×100
振動子ボルト締めランジュバン型
材質本体・フタ/PP、槽/SUS304
タイマー1~30分(デジタル式)
液温範囲(℃)5~70
対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤
バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブ
電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA
質量(kg)5
付属品フタ
電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)
アズワン品番7-5641-11
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10
付属品2mL用ローター
寸法(mm)360×280×385
質量(kg)25
電源AC100~240V 50/60Hz
表示OLED
騒音値(dB)<70
振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)
アズワン品番4-2890-01
タイマー1~90秒(1秒単位)
1個
¥713,000
税込¥784,300
当日出荷
単周波発振の標準機です。
付属品フタ
材質本体・フタ/PP、槽/SUS304
質量(kg)5
出力100W
電源AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)240×140×100
周波数40kHz
電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)
外寸法(mm)290×208×245
振動子ボルト締めランジュバン型
タイマー1~30分(デジタル式)
サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。