科学研究・開発用品 :「掻き取り」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。 掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
5,297 税込5,827
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン) 仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
1箱(10本)ほか
1,640 税込1,804
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)180
1箱(10本)ほか
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン粒度測定器
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース 材質ステンレス 寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列 質量(g)620 規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

搬送コンベアやスライサーなどの危険な個所の洗浄に特化して開発されたブラシです。グリップ部はステンレスで、刃物やエッジ部に対して欠けることなく、ハードなブラシは掻き取り性能に優れます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.4(ハード) 材質(グリップ)ステンレス 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×L60
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元での粉末・粒子の払い出しに特化させたパウダーブラシです(濡らして使用することも可能です)。植毛部は幅広設計で、植毛密度を限界まで上げることで集塵力、掻き取り性能を向上させています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.25(ソフト) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 寸法H1(mm)85 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)50×40×145
1個
1,640 税込1,804
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります