41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トルネード用撹拌羽根 アズワン 動画あり
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
1個
7,260 税込7,986
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,130 税込2,343
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100 材質ステンレス(SUS316) タイプファンタービン(ボス付き) アズワン品番1-5505-19
1個
8,790 税込9,669
当日出荷

アズワンミニ撹拌機
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別MS-1N アズワン品番2-7835-11
1台
56,100 税込61,710
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120 質量(kg)6.0、リモコン部/0.4 ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500 モーター出力(W)40 アズワン品番1-4194-43 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100 質量(kg)3.6、リモコン部/0.4 最大トルク(N・m)0.14 モーター出力(W)25 アズワン品番1-4194-41 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷


仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数1 シャフトΦ12×470mm 出力0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm)Φ100 空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm)6.5 ホース継手PT1/4 最大トルク15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min)0.35
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/SUS201 径(Φmm)8、(板羽根)66 芯径(mm)(ステンレス)6
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/SUS201 径(Φmm)8、(羽根))64 芯径(mm)(ステンレス)6
1個
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ポート径PT1/4
1台
94,200 税込103,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/SUS201 径(Φmm)8、(回転羽根)60 芯径(mm)(ステンレス)6
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/SUS201 径(Φmm)8、(回転羽根)60 芯径(mm)(ステンレス)6
1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) タイプ汎用中型タイプ 寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116 モーター出力(W)40 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) 回転数制御方式アナログツマミ式 質量(kg)4.8、リモコン部:0.4 適合スタンド支柱径Φ16mm 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ アズワン品番1-4194-42
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
1台
81,900 税込90,090
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
当日出荷

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430 耐熱温度(℃)80 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1セットほか
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
質量(kg)約7.5 電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
1個
345,000 税込379,500
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回) 材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)18×250 モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷) アズワン品番4-2740-02
1個
9,790 税込10,769
欠品中

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番1-7721-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0] 校正証明書点検・検査書
1個
210,000 税込231,000
10日以内出荷

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
122,800 税込135,080
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約13 電源(V)AC110/220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC150 トルク(N・m)0.25 アズワン品番4-6669-01 タイマー0~99時間59分 処理量(L)0.1~5.0
1台
359,000 税込394,900
翌々日出荷

強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 温度設定範囲(℃)室温+5~200 本体寸法(mm)212×256×186 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート プラグ3Pタイプ 天板寸法(mm)200×200
1個
1,774 税込1,951
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
2,526 税込2,779
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター タイプ低~超高粘度液用 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-8993-11
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15 仕様低~中粘度液用 付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプ コード長さ(m)2.5 モーターDCブラスレスモーター60W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120 撹拌容量(mL)100~5000 材質(天板)ステンレス(SUS304)
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

仕様撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール 材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
1セット
30,096 税込33,106
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~中粘度液用 アズワン品番1-8993-14
1個
150,000 税込165,000
翌々日出荷

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
116,000 税込127,600
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ 質量(kg)0.6 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)Φ170×410 アズワン品番4-1725-02 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台
35,900 税込39,490
12日以内出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります