133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,841 税込8,625
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き) 耐荷重(kg)20/段 取付ピッチ(mm)棚板:50
1台
26,500 税込29,150
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,010 税込5,511
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠工事だけでなく狭い場所や高い場所での釘打ちに。
1個
1,010 税込1,111
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
アズワン品番2-7477-01 材質コートボール紙 寸法(mm)130×160(枠内100×100) 滅菌γ線滅菌済
1袋(50枚)
979 税込1,077
当日出荷

1枚
989 税込1,088
翌々日出荷

1枚
1,590 税込1,749
翌々日出荷

メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
セット内容本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm) 材質SUS304 寸法(mm)(アミ) Φ300×20 質量(g)1300 ※条件:アミ1枚セット時 外径×高さH(Φmm×mm)350×170 ※条件:アミ1枚セット時 網目荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm) アズワン品番4-2737-01
1セット
25,900 税込28,490
12日以内出荷

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×800 棚間隔(mm)410 耐荷重(kg)70
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,480 税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

天板固定棚に落下防止用の枠付きで、未使用時はスタックして収納が可能です。
1個
5,110 税込5,621
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)デジタル 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-2088-02
1個
72,400 税込79,640
当日出荷

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
奥行(mm)435
1個
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500 耐荷重(kg/段)50 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)75 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
57,100 税込62,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手間いらずな組立済み品です。
用途天板及び中棚は転落防止の枠付き 種別組立済
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)600×400×800 キャスターΦ50mm、ウレタン製 棚間隔(mm)450 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
30,700 税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~550 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-4867-01
1個
53,300 税込58,630
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-4867-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304 寸法(mm)370×370×512 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20 キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き) 棚間隔(mm)420 キャスター径(Φmm)50 収納時寸法(mm)370×92×512 アズワン品番1-5994-11 棚板寸法(mm)350×350(天板・底板) 総耐荷重(kg)約30
1個
69,100 税込76,010
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) 寸法(mm)202×293×102 最高温度(℃)550 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 設定方式デジタル 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-2088-01 使用温度100℃~ 商品タイプレンタル品はこちら
1台
56,500 税込62,150
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 使用温度範囲(℃)100~ 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) 耐荷重(kg)約70 キャスターΦ100mm、静音強化型 棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
1個
76,900 税込84,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力ジェルだから飛び散りません。約1ヶ月の防カビ効果だから、お掃除が楽チン、安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプ、ガンコなカビ汚れを落とす!ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。
仕様●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
1ケース(36個)ほか
59,300 税込65,230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)150 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,970 税込3,267
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠)アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 金網線径(mm)0.8 線径(Φmm)(外枠)3 形状丸型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)0.8 網目(mm)5.5
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm)490×460 材質(キャスター)PA(ナイロン) 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10枚)
10,494 税込11,543
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm)560×483×731 棚板間隔(mm)40 外寸法(mm)574×517×765 質量(kg)18 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
87,500 税込96,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18 サイズ(mm)約245×85×18 アズワン品番4-605-01
1個
35,100 税込38,610
当日出荷

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります