洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥263,000
税込¥289,300
当日出荷
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌機
MMK SCIENTIFIC
税込¥74,778~
¥67,980~
撹拌機
MMK SCIENTIFIC
税込¥102,278~
¥92,980~
撹拌機
MMK SCIENTIFIC
税込¥103,378~
¥93,980~
ミックスローター
MMK SCIENTIFIC
税込¥76,978~
¥69,980~
撹拌機
MMK SCIENTIFIC
税込¥241,780~
¥219,800~
プレートミキサー
MMK SCIENTIFIC
税込¥94,578~
¥85,980~
遠心分離機
MMK SCIENTIFIC
税込¥56,078~
¥50,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。