科学研究・開発用品 :「毒物劇物保管庫」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ) 材質スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)40
1台
82,300 税込90,530
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンPVC薬品庫
アズワン品番1-4015-01 寸法(mm)400×400×600 質量(kg)9.6
1個
70,600 税込77,660
当日出荷

仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg)35 棚段数3段×1列、2段×1列 外寸法(mm)460×725×900 アズワン品番3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷


仕様棚板取り付けピッチ(mm):30 材質(本体)ステンレス(SUS430)
1個
108,000 税込118,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様棚(トレー)段数:3段 材質本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)920×480×900 質量(kg)50 型番PVO-900 アズワン品番3-5036-01
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

アズワン薬品保管庫
アズワン品番3-074-11 寸法(mm)656×468×500 質量(kg)13.5
1個
62,400 税込68,640
当日出荷

引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01 仕様鍵付 付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分) 材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール 寸法(mm)690×520×700 質量(kg)約33 荷姿完成品 引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm) 収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
175,000 税込192,500
当日出荷

アズワン品番1-6169-04 仕様ベース 寸法(mm)900×450×100 質量(kg)約5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

1個
112,000 税込123,200
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,380 税込3,718
翌々日出荷


本体に使用すると、試験管等をより確実に収納・保管ができます。
1個
2,590 税込2,849
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-6169-11 仕様ステンレス(SUS304)製 幅(mm)900 寸法(mm)幅900 質量(kg)約3 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
8,590 税込9,449
33日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります