科学研究・開発用品 :「水 実験」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-93
1個
999 税込1,099
当日出荷

アズワン樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150 接続口径VP20A(呼び径) 材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10 外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
1個
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台から実験台への水はねを防ぎます。
付属品L字金具×4個 材質本体/PC(ポリカーボネート)、L字金具/スチール(クロムメッキ)
1個
19,700 税込21,670
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス 容量(L)1 柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式) アズワン品番2-4341-02
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 長さ(m)5 使用温度範囲-10~130 伸び(%)442 引張強度(MPa)6.0 硬さ(デュロメータA)65 引裂強度(N/mm)32
1巻(5m)
8,435 税込9,279
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)270
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310 質量(g)約130 アズワン品番4-1731-11
1本
2,340 税込2,574
当日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20 電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A 外寸(mm)248×448×748
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)PE(ポリエチレン) 容量(L)1 柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式) アズワン品番2-4341-01
1個
16,900 税込18,590
翌々日出荷

1個
2,683 税込2,951
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
12,200 税込13,420
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中での熱効率に優れています。
容量(W)500 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体長さ(mm)185 材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304 アズワン品番1-144-32
1本
12,400 税込13,640
翌々日出荷

落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
1個
3,210 税込3,531
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)198×248×218 質量(kg)約38 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約9 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)248×448×748 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-02 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 商品タイプレンタル品はこちら
1台
424,000 税込466,400
当日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷

吸着部はセラミック焼結体でフィルム状ワークの加熱を精密に行えます。装置内組み込み用途にも適しています。
1個
546,000 税込600,600
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。
仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:水
1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中


-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、水・食用油の多い所でも使用できます。
種別ドームプロ アズワン品番2-7360-01
1箱(25枚)
3,960 税込4,356
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)400×500 質量(kg)7 吸収量(L/箱)75
1箱(100枚)
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
寸法(mm)220×200×450 採水量最大4L/回 内径×外径(Φmm)4×6(ガスイントレット) 電源(V)AC100Vアダプター(入力100~240(50/60Hz)) 付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz) 仕様【ホース口】G1/2×2
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
透明 滅菌なし 材質PS(ポリスチレン)
1箱(10個)ほか
3,762 税込4,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります