卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ簡易メモリ付(20件)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-02
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥94,900
税込¥104,390
10日以内出荷
シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品レンタル:サンプルカップ×10個
寸法(mm)52×52×70(突起部除く)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源リチウム電池(テスト用付属)
精度±0.02Aw
測定方式静電容量式湿度センサー
分解能0.01Aw
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ測定のみ
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58
測定範囲0~1.00Aw
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
電源単3乾電池×2本
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。
サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)
表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。
小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
材質交換用シャーレ:PS
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)120×60×58
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
材質PS
タイプ交換用シャーレ 1箱(100枚入)
内径(Φmm)カップ:35×10
アズワン品番4-2453-11
1箱(100枚)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。