容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。