ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
材質注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE
1個
¥11,682
税込¥12,850
10日以内出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
保証期間3年
設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
1本ずつブリスターパックで包装しています
シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE
容量(mL)1(拡大容量:ナシ)
アズワン品番4-2224-11
筒先ルアースリップ
1箱(100本)
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5
アズワン品番2-4262-01
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。
ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。
BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで
付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4
材質ABS
寸法(mm)290(レバー含む)
質量(g)230
アズワン品番4-6647-01
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。
IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。
電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス
規格ASクラス
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具注射器
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具注射器
ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
スタンドへの固定が可能です。
仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本
寸法(mm)171×45×83
質量(kg)0.7
モーター小型ステッピングモーター
アズワン品番1-7608-33
適合シリンジ10μL~5mL
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで
付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト
寸法(mm)115×50×35
質量(kg)0.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番1-7608-31
適合シリンジ-
スピードレンジ(mm/min)0.006~6
注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
¥85,900
税込¥94,490
当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)
アズワン品番1-5046-04
適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
流量(mL/h)0.1~300
保証期間3年
最大ストローク(mm)90
スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-94
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる
空気や水を閉じ込める実験
簡単な減圧実験
反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)
規格DIN EN 20594-1準拠
先端ルアー
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)
規格DIN EN 1707準拠
先端ルアロック
高汚染のろ過に適しています。
材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
孔径(Φμm)0.45
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンPTFE
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
孔径(Φμm)1
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)
処理量(mL)<150
接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンナイロン
ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
モーター小型ステッピングモーター
質量(kg)1
寸法(mm)230×54×94
適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)
掛数(個)【シリンジ】1
仕様ドライブ部
容量(mL)1~50
アズワン品番1-7608-32
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンポリエーテルサルフォン
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
適合注射器50cc用 特大
全長(mm)330
直径(Φmm)35
毛材馬毛
毛幅(mm)90
芯材鋼線(PE被膜)
アズワン品番4-056-14
1本
¥703
税込¥773
当日出荷
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)234×170×125
シリンジ取付数(本)1本
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)245
毛丈(mm)60
直径(Φmm)25
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 中
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-05
全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
1本
¥495
税込¥545
欠品中
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。