科学研究・開発用品 :「洗浄機用かご」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス
形状角型
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目41
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)41
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)
材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)
ストローク(mm)30固定
寸法(mm)440×540×500
アズワン品番3-785-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥214,000
税込¥235,400
当日出荷
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。
搭載可能質量(kg)最大5
速度~35rpm
ストローク(mm)30(固定)
電源(V)AC100/0.5A(ACアダプター付属)
電源コード(m)3.3
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。