科学研究・開発用品 :「浸漬」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%) 液性無リン 希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
7,700 税込8,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
4,710 税込5,181
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,000 税込11,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
種別スキャット(R) アルカリ性 20X 20kg アズワン品番6-9603-11
1個
29,898 税込32,888
12日以内出荷

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
1個
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kg アズワン品番6-9603-12
1個
32,076 税込35,284
翌々日出荷

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の殺菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
1個
4,257 税込4,683
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
材質(保護管)SUS304 使用温度範囲(℃)0~200 センサータイプPt100Ω(B級) センサー寸法(mm)Φ6×100 リード線(m)2 被覆(リード線)ビニール アズワン品番3-9388-01
1個
31,600 税込34,760
13日以内出荷

透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
11,781 税込12,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。チタンは海水用として適しています。
材質(保護管)チタン 使用温度範囲(℃)0~200 センサータイプPt100Ω(B級) センサー寸法(mm)Φ6×100 リード線(m)2 被覆(リード線)ビニール アズワン品番3-9388-02
1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷

微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL) 測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm 質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く) 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 校正最大3点 使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 表示範囲(℃)0~50/0.1 アズワン品番3-9331-01 防水性IP67
1式
35,000 税込38,500
当日出荷

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質本体/アルミニウム、マット/シリコン 滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合タンパク質分解酵素配合 pH10.6±0.5(0.5%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
1個
6,950 税込7,645
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります