科学研究・開発用品 :「温調付投げ込みヒーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)本体/160×170×350、水槽/551×399×307
温度設定範囲(℃)室温+5~95
温度調節範囲(℃)室温+5~70
ヒーター容量(W)2000
電源(V)AC200
電源コード(m)1.6
仕様温度分布幅:2℃(70℃設定時)
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33
電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)8.5
最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。