14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より目盛がわかりやすく確認できます。
アズワン品番2-238-11
1本
4,390 税込4,829
当日出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値12~13(アルカリ性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-079-03
1個
10,791 税込11,870
当日出荷

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値6.5~8.5(中性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-078-03
1個
15,741 税込17,315
当日出荷

仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LVB 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-803-02
1個
367,000 税込403,700
当日出荷

仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 制御方式マイコン制御式 型番NCC-1701B 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 外寸法(mm)250×250×426 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-8059-02
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LV 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃)121/132 アズワン品番2-803-01
1台
358,000 税込393,800
当日出荷

132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件) 寸法(mm)190×310×120 質量(kg)5.1 電源110V 50/60Hz 350W 安全装置温度過昇防止機能 機能予熱モード アズワン品番4-6636-01 適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
1台
143,000 税込157,300
12日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 容量(L)【缶体】約16 電源AC100V 50/60Hz 1200W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】240×360 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番2-803-02-22 温度設定115℃/121℃ 圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
379,000 税込416,900
15日以内出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 容量(L)【缶体】約4 電源AC100V 50/60Hz 500W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)250×250×426 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】150×220 設定温度(℃)115/121 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番2-8059-02-22 圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
290,000 税込319,000
15日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります