耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
口径(Φmm)外径:91、内径:85
材質PFA(フッ素樹脂)
全長(mm)120
耐熱温度(℃)(樹脂)260
アズワン品番3-2456-01
足径(Φmm)×足長(mm)18×60
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌々日出荷
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
材質磁製
仕様ビフネル
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
材質硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)-15~+500℃
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)Φ150×153~263
アズワン品番5-5705-01
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)400
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。