科学研究・開発用品 :「熱伝導 シート」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R))
密度(g/cm3)0.9M
灰分50mass ppm以下
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質アルカリアースシリケート(AES)ウール
寸法(mm)600×1200
最高耐熱温度(℃)1300
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5485-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌々日出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±10%
加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4
長さ(mm)500
材質モリブデン線
寸法(mm)Φ0.4×500
アズワン品番3-5529-01
純度(%)Mo≧99.95
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)900
材質銅
寸法(mm)910×1000
メッシュ12
アズワン品番3-5147-06
開口率(%)62.1
目開き(μm)1670
糸径(μ)450
1個
¥23,200
税込¥25,520
8日以内出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5485-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6
長さ(mm)500
材質モリブデン線
寸法(mm)Φ0.6×500
アズワン品番3-5529-03
純度(%)Mo≧99.95
1個
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.7
長さ(mm)500
材質モリブデン線
寸法(mm)Φ0.7×500
アズワン品番3-5529-04
純度(%)Mo≧99.95
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.8
長さ(mm)500
材質モリブデン線
寸法(mm)Φ0.8×500
アズワン品番3-5529-05
純度(%)Mo≧99.95
1個
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.9
長さ(mm)500
材質モリブデン線
寸法(mm)Φ0.9×500
アズワン品番3-5529-06
純度(%)Mo≧99.95
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.5
長さ(mm)500
材質モリブデン線
寸法(mm)Φ0.5×500
アズワン品番3-5529-02
純度(%)Mo≧99.95
1個
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-64
1個
¥6,660
税込¥7,326
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-65
1個
¥11,100
税込¥12,210
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):100×100×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-77
1個
¥33,300
税込¥36,630
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):50×50×50●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-76
1個
¥22,200
税込¥24,420
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-78
1個
¥55,500
税込¥61,050
33日以内出荷
コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり
仕様熱伝導率:1.25W
材質コージライトセラミックス
熱膨張係数3×(10-6/℃)
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g)1.7~2.0M/m3
材質等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。
Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様面粗さ:Ra1.6
平行度(μm)10
熱伝導率(W/mk)184
線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.6
炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)
密度6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)1200
窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×7mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番67-2183-04
1枚
¥33,900
税込¥37,290
48日以内出荷
仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K
アズワン品番67-2986-71
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃
アズワン品番67-2986-60
1枚
¥13,600
税込¥14,960
5日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)200
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3;99.9%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×5mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番67-2183-03
1枚
¥31,900
税込¥35,090
48日以内出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×3mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番67-2183-02
1枚
¥29,900
税込¥32,890
48日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃
アズワン品番67-2986-61
1枚
¥15,600
税込¥17,160
5日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3;99.7%
密度3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。