科学研究・開発用品 :「熱電対 校正」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なラインナップをご用意。
材質【リード線被覆】ガラスウール 材質(シース)ステンレス(SUS316) リード線(m)2 リード線【端末部】M4Y端子 校正証明書一般校正
1個
15,000 税込16,500
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
材質【被覆】テフロン(R) 長さ(m)1 温度範囲(℃)0~200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 校正証明書一般校正
1本
18,400 税込20,240
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質【被覆】フッ素樹脂 感温部(mm)Φ4.5×50 校正証明書一般校正
1個
21,100 税込23,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温測定用のセンサーです。
材質(リード線被覆)ガラス 温度範囲(℃)0~1050 材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金) 端末(リード線)オメガ・オスタイプ リード線(m)1 アズワン品番1-6178-01-20 シース部寸法(Φmm×mm)8×500 校正証明書一般校正
1個
35,900 税込39,490
14日以内出荷

材質(リード線被覆)ガラス 材質(シース)ステンレス(SUS316) 端末(リード線)圧着Y端子 リード線(m)2 校正証明書一般校正
1個
15,590 税込17,149
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
15,100 税込16,610
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20 エレメント(μm)K・T 校正証明書一般校正
1個
16,600 税込18,260
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド) 全長(m)1 限界温度(℃)250 リード線径(Φmm)0.7 校正証明書一般校正
1本
19,300 税込21,230
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。 取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。 パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント 寸法(mm)95.0×21.0×10.4 質量(g)約21(電池・熱電対除く) 測定範囲(℃)-200~999.9 対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit) 分解能(℃)0.2 温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ) バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属) 電池寿命約1年(1時間毎の測定で) 測定間隔5~59秒・1~240分 アズワン品番2-7963-03-20 測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず) 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
14日以内出荷

耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
シース外径(Φmm)4 温度範囲(℃)-50~250 材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂) リード線(m)2 端末M4Y端子 校正証明書一般校正
1個
25,400 税込27,940
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
27,800 税込30,580
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
50,000 税込55,000
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
1個
28,700 税込31,570
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
校正証明書一般校正
1台
37,300 税込41,030
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正
1台
88,000 税込96,800
35日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様M4Y端子 リード線(m)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6178-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
30,300 税込33,330
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6178-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

1本ほか
17,600 税込19,360
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1本
21,800 税込23,980
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
17,600 税込19,360
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本ほか
17,600 税込19,360
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。 アズワン品番3-8927-05-20 校正証明書一般校正
1本
16,300 税込17,930
14日以内出荷

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正
1個
33,900 税込37,290
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,090 税込19,899
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
21,800 税込23,980
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
18,000 税込19,800
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール リード線(m)2 校正証明書一般校正
1本
15,100 税込16,610
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。 アズワン品番3-8927-05-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
18,800 税込20,680
14日以内出荷

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,200 税込34,320
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,090 税込19,899
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正(英語)
1個
36,400 税込40,040
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,100 税込16,610
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
15,400 税込16,940
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります