マグネット式ドラム缶ヒーターアズワン(1件のレビュー)予約販売
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865質量(kg)約1.4電源(V)AC200電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110(可変)アース線の長さ(m)1アズワン品番1-135-14
チューブカバーヒーターアズワン当日出荷
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)厚さ(mm)約2(発熱部)機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980