理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-38
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。
摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-67
1セット
¥5,630
税込¥6,193
7日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-42
1セット
¥3,820
税込¥4,202
7日以内出荷
オームの法則の実験用抵抗セットです。
5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-65
1セット
¥8,450
税込¥9,295
7日以内出荷
実験から重心を確かめよう
重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。
実際に実験して重心を求めることができます。
磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。
消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-66
1個
¥9,860
税込¥10,846
7日以内出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-94
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できます。付属のタレびんにヨウ素溶液(別売)を小分けするだけで、教室などの実験台のない場所でも個々に実験が可能です。
My実験シリーズ
だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。
パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。
試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
仕様●セット内容:●▼マイクロチューブ:80本●▼プラカップ:40個●▼綿棒:40本●▼代用デンプン(パックテスト式):40本●▼タレびん:40本●※1セット40人分●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-66
1セット
¥8,490
税込¥9,339
10日以内出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる
空気や水を閉じ込める実験
簡単な減圧実験
反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-30
1セット
¥6,690
税込¥7,359
13日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)
別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。
黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
仕様●※プログラミング教材(スイッチロボット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-19
1個
¥7,340
税込¥8,074
7日以内出荷
実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-37
1個
¥9,560
税込¥10,516
6日以内出荷
落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-95
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-23
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-75
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V 0.5A●使用例:ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-81
1個
¥2,010
税込¥2,211
7日以内出荷
専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V、4.7F●使用例:蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-83
1個
¥2,660
税込¥2,926
7日以内出荷
専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC1.5V~3.6V●曲名:エリーゼのために●使用例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-79
1個
¥2,410
税込¥2,651
7日以内出荷
黒板でセンサを活用しよう
Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様●大きさ(mm):100×70×35●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●その他:裏面磁石付き●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-27
1個
¥3,000
税込¥3,300
11日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる
「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-17
1セット
¥10,100
税込¥11,110
7日以内出荷
A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-60
1セット
¥859
税込¥945
7日以内出荷
手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。
手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
仕様●マグネット付シリコンバンド●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-18
1個
¥1,370
税込¥1,507
7日以内出荷
具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル
この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。
電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。
日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。
保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
仕様●材質:プラスチック段ボール製●大きさ(mm):540×270×40(折りたたみ時)/540×300×340(組立時)●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-20
1個
¥6,990
税込¥7,689
11日以内出荷
多回転精密可変抵抗器
仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-62
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:低電圧タイプ、DC0.7~5.0V●使用例:くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-82
1個
¥2,910
税込¥3,201
7日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。
音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
仕様●大きさ(mm):●▼100×70×35(本体)●▼Φ8×220(アーム)●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-28
1個
¥7,280
税込¥8,008
7日以内出荷
紫外線を当てると色が変わる!
藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
仕様●容量:20粒(約4g)●※実験には、1粒を100~200mLの水に入れ、数時間放置した上澄液を使用します。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-64
1本(20粒)
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
音声タイマー
音声を聞きながら最大99分50秒まで10秒単位でタイマーセットができます。
毎10分・毎5分・4分・3分・2分・1分を教えてくれる予告音機能付き。
仕様頻度の高いボタンは大きく配置、ボタンの近くに点字加工。
仕様●タイマー機能:カウントダウン、カウントアップ、リピート●音声機能:Beep音、音声切替え、バイブレーション、予告音、音量調整(3段階+無音)●大きさ(mm):100×20×70●質量(g):85(電池含まず)●電源:単4乾電池1個(別売)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-55
1個
¥3,210
税込¥3,531
7日以内出荷
児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
仕様●数量(枚):55●品名:シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻●適合機器のCat.No./型式:J46-2306 RTH-82Q●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-70
1セット
¥5,900
税込¥6,490
欠品中
音声で重量をお知らせ
計量皿にものを載せると自動的に日本語で重量を読み上げます。
主要機能は重量計測と0表示のみのため操作が簡単
コントラストの高い配色とボタンの点が触感での使用を補助
仕様●最大計量(g):3000●最小表示(g):1●精度(g):液晶:±1、音声:±2●計量皿(mm):Φ150●音声機能:自動・手動アナウンス、使い方ガイダンス、過重積載アナウンス、音声オフ機能●大きさ(mm):145×196×41●質量(g):290●電源:アルカリ単4乾電池3個(モニタ用付属)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-52
1個
¥6,430
税込¥7,073
当日出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。
GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-68
1個
¥2,010
税込¥2,211
7日以内出荷
すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-57
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-56
1個
¥5,350
税込¥5,885
7日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。