カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様(使用紙)ドリープW
寸法(mm)150×150
サイズ特大
坪量(g/m2)41.3
アズワン品番7-8382-04
1包(500枚)
¥1,822
税込¥2,004
当日出荷
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。
硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。
寸法(mm)60×60
滅菌未
坪量(g/m2)41.3
紙種ドリープW
アズワン品番7-8382-05
1包(500枚)
¥683
税込¥751
当日出荷
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有
材質本体/HDPE、キャップ/PP
目盛(mL)50ごと
滅菌γ線滅菌済
液クロ用配管パーツです。濃硫酸、濃硝酸、THFを除くほとんどの液クロ溶媒に使用できます。
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%
タイプアニオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-03
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥7,690
税込¥8,459
欠品中
仕様●メッシュ:12 12×12●品番:14●目開き(μm):1723●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):30●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003530
アズワン品番67-4851-75
1個
¥5,330
税込¥5,863
欠品中
仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529
アズワン品番67-4851-74
1個
¥5,230
税込¥5,753
欠品中
仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527
アズワン品番67-4851-72
1個
¥7,950
税込¥8,745
欠品中
仕様●メッシュ:160 156×100●品番:200●目開き(μm):75/167●巾(cm):102●厚み(μm):160●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003524
アズワン品番67-4851-69
1個
¥11,200
税込¥12,320
欠品中
仕様●メッシュ:20 20×20●品番:24●目開き(μm):965●巾(cm):104●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003528
アズワン品番67-4851-73
1個
¥5,540
税込¥6,094
欠品中
仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525
アズワン品番67-4851-70
1個
¥7,950
税込¥8,745
欠品中
仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526
アズワン品番67-4851-71
1個
¥7,950
税込¥8,745
欠品中
DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下
温度(℃)36.8(ゲル化)
含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097
融点(℃)87.9
アズワン品番63-1272-70
1箱(108個)
¥9,390
税込¥10,329
翌々日出荷
面状エッチングヒーターにより温度分布精度に優れています。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。ウエハーのCVDテストに。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。