科学研究・開発用品 :「秤量」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,544 税込1,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
1箱(250枚)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス 耐熱温度(℃)400
1箱(5個)ほか
19,700 税込21,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役。
仕様非帯電 材質PS 容量(mL)400 サイズ(mm)140×140×25 アズワン品番1-4636-23
1箱(500枚)
14,540 税込15,994
当日出荷

皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役
仕様ナチュラル 材質PS 寸法(mm)140×140×25 容量(mL)400 アズワン品番1-4635-23
1箱(500枚)
11,900 税込13,090
当日出荷

少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PS(ポリスチレン)
1袋(100枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125 質量(kg)約3.5 電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度目標重量±0.5g以内 モーターステッピングモーター 分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率1.1~100倍 流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番2-3554-21 商品タイプレンタル品はこちら 秤量(g)1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
希釈倍率1.1~100倍 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) ※チューブは付属していません/別途ご用意ください 電源(V)AC100~240(50/60Hz)・AC100(50/60Hz) 仕様分注流量:最大流量 約1000mL/min・平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)、分注総量:5~300g、分注精度:目標重量±0.5g以内
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
730,000 税込803,000
4日以内出荷

積み重ねて使用できます。
仕様アルミ秤量缶 材質アルミニウム(アルマイト加工) 付属品フタ
1個
1,020 税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用 アズワン品番4-5458-01
1式
12,900 税込14,190
当日出荷

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5 サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング