9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別K熱電対 -50~+500℃ Φ5×100mm アズワン品番3-6285-01
1個
6,435 税込7,079
当日出荷

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃ 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃ 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃ 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×220 アズワン品番4-360-01
1個
51,300 税込56,430
当日出荷

1個
36,000 税込39,600
10日以内出荷

自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。 測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。 水に浮きますので、水に落としても回収可能です。 固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。 バックライトの色が操作状況によって変化します。 (測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S. 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 寸法(Φ×mm)40×220 校正1~3点 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-360-01-20 校正証明書一般校正
1本
71,300 税込78,430
14日以内出荷

固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番4-360-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
73,800 税込81,180
14日以内出荷

突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。 冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造) 厚さ(μm)60
1袋(100枚)
5,320 税込5,852
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
5,780 税込6,358
欠品中

マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
材質ナイロン、ポリエステル
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袋の側面から水平方向に突き刺して中の粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端が鋭く尖ったオールSUS316製です。持ち手側に袋を取り付けて採取物が直接格納できます。市販のビニール袋が使えますが、耐薬品性を求める場合はフッ素樹脂採取袋をお勧めします。サイズ・重量に多少の誤差があります。
質量(kg)0.24 内径×外径(Φmm)21×25 全長(cm)40 アズワン品番64-9345-73
1個
42,900 税込47,190
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング