科学研究・開発用品 :「紫外線 殺菌 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間
質量(kg)7
色ホワイト
電力(W)24
外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330
電源電圧(V)AC100
アズワン品番69-3856-44
棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工
有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
¥114,998
税込¥126,498
5日以内出荷
菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スプレンダー 吸着剤拡散器
アズワン品番2-282-01
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec
質量(kg)5.5
温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115
感度検出感度:1コピー
温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃
検出器高感度光電センサー
光源長寿命LED
波長(nm)励起波長:460~550
電源(AC V)100~240 50/60Hz
校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET
ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル
サンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2
温度設定範囲(℃)0~100
サイズ(mm)267×300×198
温度変動±0.1℃
アズワン品番4-3838-01
反応10~100uLが必要
発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
1個
¥1,230,000
税込¥1,353,000
翌々日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)Φ60×80
撮像素子1/2.5インチCMOSセンサー
マウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。