水質検査・土壌検査関連(pH等) (1) 純水製造・純水関連 (2) 撹拌・粉砕・混合関連 (8) 加熱・冷却・クーラーボックス (9) 研究関連用品・実験用必需品 (9) 分析・環境・測定器具 (2) 理化学機器レンタルサービス (5) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: アズワンすべて解除
凍結乾燥器 アズワン 翌々日出荷
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg) 約38 外寸法(mm) 450×420×460 冷媒 R290(ノンフロン) 除湿量 1L/回 アズワン品番 2-8102-21 安全機能 漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能 冷却温度(℃) トラップ:-45
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質 本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg) 約3 電源 電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力 約18W プレート寸法(mm) 473×303 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 回転数 MAX約1500(rpm) 本体サイズ(mm) 503×400×50 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T サービス分類 レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質 本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg) 約2.5 電源 電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力 約12W プレート寸法(mm) 313×303 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 回転数 MAX約1500(rpm) 本体サイズ(mm) 343×400×50 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T サービス分類 レンタル
高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付 アズワン 10日以内出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様 モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 3000 アズワン品番 1-7721-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm]) 0.68[7.0] 校正証明書 点検・検査書
万能シェーカー 点検検査書付 アズワン 10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様 振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番 1-5175-31-22 校正証明書 点検・検査書
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付 アズワン 10日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様 プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。 回転数(min-1 [r.p.m]) 最大1500 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~2000×6 アズワン品番 1-4605-42-22 校正証明書 点検・検査書
【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン 当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg) 約81 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 アズワン品番 2-8157-16 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 最高300
小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン 当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg) 約71 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 アズワン品番 2-7903-16 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 室温+20~300
高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン 10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
オプションの熱プレス機用金型が使用できます。
油圧で作動するため加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg) 約88 電源(V) AC200(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 1150/熱板×2 アズワン品番 2-5178-16 プラグ形状 プラグ無し 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 室温+20~400
万能シェーカー USシリーズ アズワン 予約販売
大型シェーカーの決定版!!
各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。
タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。
上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様 (回転計)デジタル表示3桁 材質 外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム 質量(kg) 35 電源 AC100V 50/60Hz 2A 最大積載量(kg) 5(ホルダー含む) 消費電力 約150W モーター DCブラシレスモーター 安全装置 モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ) 振盪幅(mm) 40mm 本体サイズ(mm) 480×442×477 設定範囲 (振盪数)最大積載重量時/300rpm アズワン品番 1-5175-31 タイマー 0~60分(連続運転可) 振盪方式 上下・水平(片面) 速度調節方式 電子制御方式
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン 当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約3 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約18 回転数(min-1 [r.p.m]) MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 503×400×50 プレート寸法(mm) 473×303 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 回転速度(min-1 [r.p.m]) 最大1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6 アズワン品番 1-4605-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン 当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約2.5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約12 回転数(min-1 [r.p.m]) MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 343×400×50 プレート寸法(mm) 313×303 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 回転速度(min-1 [r.p.m]) 200~900 撹拌容量(mL) 50~2000×4 アズワン品番 1-4604-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン 当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約0.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約4 回転数(min-1 [r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 187×229×50 プレート寸法(mm) 158×143 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~3000×1 アズワン品番 1-4602-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
ハイプレッシャージャッキ アズワン 当日出荷
油圧で作動しますので加重が容易です。
メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
サンプルの破壊試験に適しています。
ストローク(mm) 0~150 寸法(mm) 410×394×560 質量(kg) 57 電源 無し※ プレート寸法(mm) (有効幅)200×150 アズワン品番 1-313-02 圧力計 デジタル表示(ピークホールド機能付き) 加重(t) 0~15
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワン 当日出荷
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様 FSトルク:673.7dyne-cm2 付属品 標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース 質量(kg) 約5.3(スタンド含む) サイズ 285×300×565mm(最大) 測定範囲(MPa) 1~2,000,000 電源 AC100~240V(ACアダプター) 測定範囲(℃) 0~100 精度 ±1.0%(F.S) 再現性 ±0.5%(F.S) 分解能 1mPa・s 回転数 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm 材質(接液部) SUS304 アズワン品番 4-2877-01
純水製造装置 アズワン 当日出荷 から 翌々日出荷
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン 欠品中
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様 加熱温度: 最高温度300℃ ストローク(mm) (熱板) 0~90 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 圧力計 油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン 当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板) 0~90 温度(℃) (加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 圧力計 油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン 当日出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm) (熱板) 0~90 電源 AC200V 50/60Hz 温度(℃) (加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 1150/熱板×2 圧力計 デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 アズワン 6日以内出荷
仕様 ランプ表示水質計(電気伝導率計) 付属品 専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個 寸法(mm) 96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm) 測定範囲 (水質) 0<測定値≦3.0μS/cm 表示 水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限) 使用環境 周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと) 消費電力(VA) 2以下 表示範囲(℃) (水温)5~40 入力電源 ACアダプター DC5V±5% 1A以下 アズワン品番 1-3705-25
ハイプレッシャージャッキ アズワン 欠品中
油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。サンプルの破壊試験に適しています※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
ストローク(mm) 0~110 寸法(mm) 406×380×480 質量(kg) 36 電源 なし プレート寸法(mm) (有効幅) 200×150 アズワン品番 1-1187-03 圧力計 デジタル表示(ピークホールド機能付き) 加重(t) (プレート) 0~5
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 アズワン 6日以内出荷
仕様 ランプ表示水質計(電気伝導率計) 付属品 専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個 寸法(mm) 96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3) 測定範囲 【水質】0<測定値≦3.0μS/cm 表示 水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限) 温度表示 【水温】5~40℃ 消費電力(VA) 2以下 入力電源 ACアダプター DC5V±5% 1A以下 周囲温度(℃) 0~50 アズワン品番 1-3705-25 周囲湿度(%) 5~80(結露なきこと)
【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン 翌々日出荷 から 8日以内出荷
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm) 熱板:0~90 寸法(mm) 570×380(725)×570、熱板: 200×150 質量(kg) 約70 電源(V) AC100 50/60Hz 温度(℃) 加熱:室温+20~300 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 圧力計 遺留針付き・アナログ表示 加重(t) 0~15
熱電対中継ボックス アズワン 13日以内出荷 から 33日以内出荷
データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
小型熱プレス機(冷却機能付き) アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様 圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm) (熱板) 0~90 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) (加熱)300 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式
小型熱プレス機 アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途 樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm) (熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃) 室温+20~300 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
ウォーターバス アズワン 当日出荷
仕様 水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg) 約4 材質(本体) ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm) Φ180×180 外寸(mm) 260×266(突起を含む寸法/280)×241 安全装置 温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L) 4 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 アズワン品番 1-5990-11
水槽取り外し式ウォーターバス アズワン 10日以内出荷
仕様 水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg) 約7 材質(本体) ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm) Φ180×180 外寸(mm) 260×266(280)※1×266 安全装置 温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L) 4 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 アズワン品番 1-5944-11
オイルバス アズワン 当日出荷
仕様 水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg) 4.3 材質(本体) SUS430 槽内寸法(mm) Φ180×180 外寸(mm) 260×266(280)×241 ※突起部含む 安全装置 温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ 電源コード(m) 2.5 3Pプラグ 水槽容量(L) 4 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 温度設定範囲(℃) 室温+5~200 アズワン品番 1-3149-41
オイルバス アズワン 当日出荷
仕様 水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg) 4.5 材質(本体) SUS430 槽内寸法(mm) 225×188×150 外寸(mm) 260×266(280)×243 ※突起部含む 安全装置 温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ 電源コード(m) 2.5 3Pプラグ 水槽容量(L) 5 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 温度設定範囲(℃) 室温+5~200 アズワン品番 1-3147-41
ウォーターバス アズワン 予約販売
仕様 水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg) 約4 材質(本体) ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm) 225×188×150 外寸(mm) 260×266(突起を含む寸法/280)×243 安全装置 温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L) 5 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 アズワン品番 1-3146-41
被覆熱電対 アズワン 当日出荷 から 12日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
凍結乾燥器 アズワン 当日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 74,778 ~ ¥ 67,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 102,278 ~ ¥ 92,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ミックスローター MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 76,978 ~ ¥ 69,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 241,780 ~ ¥ 219,800 ~
プレートミキサー MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~
遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 56,078 ~ ¥ 50,980 ~