科学研究・開発用品 :「遠沈管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01
仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付
材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)311×100×230
質量(g)820
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50(バルクパック)
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~+121
本体サイズ(mm)Φ30×114
アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50
仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛2.5~50ml
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)Φ30×118
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能
材質エポキシ加工スチールワイヤー
使用温度範囲(℃)-40~+130
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)90×67×67
アズワン品番3-8569-01
1個
¥3,158
税込¥3,474
欠品中
フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ
材質紙
寸法(mm)145×145×122
アズワン品番2-3962-01
1箱(10個)
¥11,400
税込¥12,540
3日以内出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)255×137×72
折たたみ時の高さ(mm)21
チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ
材質PP(ポリプロピレン)
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)83×70×67
アズワン品番3-8568-01
1組
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
寸法(mm)317×111×150
開口寸法(mm)97×97
収納数3
アズワン品番4-4054-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)140×140×118.2
外寸法(mm)146×146×121
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用
材質スチール(エポキシコート)
立て数(本)8(2×4列)
サイズ(mm)140×76×89
アズワン品番1-4514-01
1個
¥12,078
税込¥13,286
当日出荷
検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。
種別10本用
アズワン品番3-637-01
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
目盛付きで、広い書き込みエリアがあります。
材質チューブ/PP、フタ/HDPE
形状コニカル
寸法(mm)Φ29.2×116
容量(mL)50
アズワン品番4-2050-12
遠心強度15000XG
1箱(350本)
¥33,165
税込¥36,482
翌々日出荷
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
立て数(本)15
寸法(mm)262×139×136
穴寸法(Φmm)32.8×32.8
アズワン品番2-715-02
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー
寸法(mm)293×115×65
生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)28×112
アズワン品番2-4128-01
1袋(4本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
材質発泡PE(ポリエチレン)
仕様遠沈管用
寸法(mm)100×70×7
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000
材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE
有効ろ過面積(cm2)3.5
最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000
有効ろ過面積(cm2)9.7
最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。