仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様y線滅菌済
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度21278RCF
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
欠品中
10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:17,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌γ線滅菌済
耐熱温度(℃)‐80~+121
遠心強度20000G
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装された遠沈管です。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)15
包装4重包装
寸法(Φ×mm)17×118
アズワン品番4-4739-01
遠心強度20000G
1袋(20本)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)255×137×72
折たたみ時の高さ(mm)21
チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)140×140×118.2
外寸法(mm)146×146×121
10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:20,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×250×51
立て数(列)50本(5×10列)
アズワン品番2-4127-01
1個
¥1,436
税込¥1,580
当日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000
材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE
有効ろ過面積(cm2)3.5
最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー
寸法(mm)293×115×65
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×40
立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3
アズワン品番4-4491-32
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。
目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番67-4743-56
1箱(20袋×500本)
¥56,900
税込¥62,590
6日以内出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
有効ろ過面積(cm2)9.7
一般的な最終濃縮液量(μL)約200
アズワン品番4-2669-11
最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL
分画分子量(MWCO)5000
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000
有効ろ過面積(cm2)9.7
最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE
有効ろ過面積(cm2)5.48
最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000
最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
アズワン品番4-2669-12
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット
寸法(mm)113×123×159(突起部含む)
質量(kg)約1.25
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])3~55
モーターDCモーター
アズワン品番4-6069-01
撹拌方式回転撹拌
1個
¥58,900
税込¥64,790
12日以内出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。