流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。
仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/~1999μS/cm、TDS/~1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/~990μS/cm、TDS/~990ppm●測定量(L):1~1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3~100L/mm・1~1999999L・±10%
寸法(mm)130×667×899
質量(g)280
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度
測定項目導電率/TDS/流量
適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0~80℃)
接続口G1"オス
アズワン品番4-6627-01
流量範囲(L/min)3~100
1台
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。