プランジャー缶 SCANシリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。
パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
排水検査分析セット 排水水質検査4項目アズワン15日以内出荷
お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。仕様測定検体数:1検体セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量)検査項目排水水質検査4項目アズワン品番3-684-01
サニタリークラッシャーアズワン7日以内出荷
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
セキュリティーボトル 角型アズワン¥29,900税込¥32,890
1ケース(50本)
当日出荷から12日以内出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ミニ真空容器アズワン当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)許容真空度(Pa)約133到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~