44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1個
861 税込947
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,148 税込1,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
703 税込773
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン減容容器
柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
16,500 税込18,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,600 税込20,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン広口T型瓶
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
1本
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
21,300 税込23,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
1本
2,030 税込2,233
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE 耐熱温度(℃)樹脂:260
1本
125,000 税込137,500
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン大型瓶(PFA)
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
1本
103,950 税込114,345
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
1ケース(36本)
27,799 税込30,579
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン濾過瓶
仕様吸引口(外径)(mm):約Φ11 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
27,423 税込30,165
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック
2,010 税込2,211
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック
2,150 税込2,365
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質[中フタ]コルク 耐熱温度(℃)250 仕様液体窒素使用可
1個
58,400 税込64,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE 寸法(mm)Φ100×90 タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトル アズワン品番4-2155-18
1本
11,900 税込13,090
翌々日出荷

20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200 タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭 アズワン品番4-2155-19
1本
5,690 税込6,259
翌々日出荷

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm タンク容量(L)20
1セット
10,100 税込11,110
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ 適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10 アズワン品番4-2155-17
1個
8,190 税込9,009
翌々日出荷


開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
206,000 税込226,600
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。
1個
94,900 税込104,390
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(30本)
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
5,722 税込6,294
10日以内出荷

樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
材質PP(表面フッ素化処理)
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
適合25mL~3L
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T
1個
140,000 税込154,000
当日出荷

蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド 耐熱温度(℃)-20~80
1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ 材質PC
1箱(12パック×1個)
72,800 税込80,080
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります