絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • フロンケミカル(690)
  • NEG(日電理化硝子)(379)
  • フロン工業(315)
  • 三商(230)
  • ユニバーサル(217)
  • Merck(メルクミリポア)(197)
  • TGK(東京硝子器械)(169)
  • コクゴ(165)
  • コスモスビード(139)
  • エスコ(128)
  • ADVANTEC(124)
  • 日本理化学器械(NRK)(119)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(115)
  • 大阪ケミカル(111)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(81)
  • SIBATA(柴田科学)(72)
  • アイシス(71)
  • サンプラテック(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(9)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(231)
  • 10,000-50,000円(334)
  • 50,000-100,000円(122)
  • 100,000円以上(105)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「PT」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeシート
  • ptfe
  • pt100
650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT20シリーズアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT10シリーズアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から25日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
仕切板 エコ素材 PTシリーズ アズワン仕切板 エコ素材 PTシリーズアズワン
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
拭き取り検査用スワブ アズワン拭き取り検査用スワブアズワン(2件のレビュー)
990税込1,089
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
ピペット立台 アズワンピペット立台アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)仕様カバー付きトラスコ品番828-6464穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
ニューキャリーボックス PET製 アズワンニューキャリーボックス PET製アズワン
9,290税込10,219
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
ニューキャリーボックス PET製 アズワンニューキャリーボックス PET製アズワン
21,800税込23,980
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
極細被覆熱電対 アズワン極細被覆熱電対アズワン
6,490税込7,139
1個
当日出荷
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1温度範囲(℃)0~200素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
極薄モールド表面センサー アズワン極薄モールド表面センサーアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
ニューキャリーボックス PET製 アズワンニューキャリーボックス PET製アズワン
15,200税込16,720
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE内寸(mm)336×260×151板厚(mm)3t外寸法(mm)342×266×160アズワン品番9-5714-14
ホースレスバーナー アズワンホースレスバーナーアズワン
29,900税込32,890
1台
当日出荷
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
PTFE球(10個入り) アズワンPTFE球(10個入り)アズワン
1,624税込1,786特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワンPP ネジ継手 ポリチーズソケットアズワン
1,350税込1,485
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ アズワンデジタルマルチ温調器用センサー用コネクタアズワン
3,090税込3,399
1個
当日出荷
データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子材質(リード線被膜)ビニール被覆端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73センサー測温抵抗体変換ケーブルアズワン品番1-5482-16リード線長さ(m)(センサー)2
PETデシケーター アズワンPETデシケーターアズワン
83,400税込91,740
1台
当日出荷
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャスター)ナイロン棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460キャスタータイプストッパー2ヵ所付
PETダストアウト アズワンPETダストアウトアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)キャスター(mm)Φ65PA(ナイロン)製扉形式マグネットパッキン式
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
90,100税込99,110
1個
当日出荷
仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
709税込780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
アズラボPTFEチューブ 1m PTCシリーズ アズワンアズラボPTFEチューブ 1m PTCシリーズアズワン(1件のレビュー)
366税込403
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)
PETサンプル瓶 アズワンPETサンプル瓶アズワン
376税込414
1個
当日出荷
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)透明
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ アズワンアズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズアズワン
2,574税込2,831
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ) アズワンPETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)アズワン
151,000税込166,100
1台
当日出荷
材質本体/枠:PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)タイプジャンボタイプキャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
pH計 アズワンpH計アズワン
17,750税込19,525
1個
当日出荷から10日以内出荷
校正証明書なし
極細モールドセンサー アズワン極細モールドセンサーアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷
長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32被覆材テフロン(R)
交換用ORP電極 アズワン交換用ORP電極アズワン
19,010税込20,911
1個
当日出荷
測定項目ORP電極アズワン品番1-2815-12
ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入 アズワンピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入アズワン
3,190税込3,509
1パック(20シート×200枚)
翌々日出荷
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)シートサイズ(mm)66×88シール寸法(mm)6×4アズワン品番4-5706-01
振り子式ポリタンクサーバー アズワン振り子式ポリタンクサーバーアズワン
36,500税込40,150
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)490×290×770
PETガス置換デシケーター アズワンPETガス置換デシケーターアズワン
162,000税込178,200
1個
当日出荷
仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
PETデシケーター アズワンPETデシケーターアズワン
166,000税込182,600
1個
当日出荷
仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
PTFE スパイラルホース アズワンPTFE スパイラルホースアズワン(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
PETデシケーター BG アズワンPETデシケーター BGアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×986
PTFEスプーン アズワンPTFEスプーンアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン
5,190税込5,709
1本
当日出荷から10日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
26,700税込29,370
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン測温抵抗体(PTFE モールド型)アズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番5-1081-01寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ppt特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品