科学研究・開発用品 :「RO膜」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(mm)Φ50×280 純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて) 使用温度範囲(℃)2~40 最大使用圧力(MPa)0.8 寸法(Φ×高さH)(mm)50×280 仕様交換用ROフィルター
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm)410×130×360 採水量約10~15L/hr 採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番1-5733-01 耐圧(MPa)0.5 使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き アズワン品番4-5700-01
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷

RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2) 寸法(mm)320×340×470 質量(kg)約15 電源AC100V、50/60Hz 採水量(L/min)0.25 アズワン品番4-2855-01 採水量15L/h 除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

1個
308,000 税込338,800
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング