静電気拡散性ねじ口瓶用キャップアズワン翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
交換用活性炭フィルター酸性ガス用アズワン¥69,400税込¥76,340
1セット(10本)
当日出荷
仕様乾式、圧損:12mmAg寸法(mm)Φ100×304/本質量(kg)7.5対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフードアズワン品番3-4425-15
スクリュージョイント 静電気拡散性アズワン翌々日出荷
PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
仕様静電気拡散性材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)Φ6耐熱温度(℃)-20~+250耐圧(bar)10抵抗値10^6Ωアズワン品番3-8246-11ねじサイズGL14
プロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤アズワン11日以内出荷
CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)2.0仕様酸性洗浄剤容量5ガロン比重1.34形態無色/液体(わずかな薬品臭)アズワン品番3-3443-02
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3