絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(164)
  • 椿本興業(12)
  • RotopaX(ロトパックス)(8)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • キャニオン(1)
  • 豊田化工(1)
  • フロンケミカル(1)
  • ミヤコ(1)
  • 三商(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「SMP」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズ アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズアズワン
22,000税込24,200
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
22,000税込24,200
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対データロガー 校正証明書付 アズワンK熱電対データロガー 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
9日以内出荷
コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。 取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。 パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(電池・熱電対除く)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)分解能(℃)0.2温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-20測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず)校正証明書一般校正
K熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付アズワン
19,500税込21,450
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1限界温度(℃)250リード線径(Φmm)0.7校正証明書一般校正
リボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付 アズワンリボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付アズワン
14,900税込16,390特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
ディスポセル(可視光用) アズワンディスポセル(可視光用)アズワン
1,340税込1,474
1箱(100本)
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
カセットチューブポンプ アズワンカセットチューブポンプアズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら