テストピースアズワン¥9,660~税込¥10,626~
1箱(100枚)
当日出荷
静音樹脂台車アズワン当日出荷
静音キャスターを採用した樹脂台車です。
アスピレーター AS-01アズワン当日出荷
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
マイクロPCRスピナーアズワン翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。
回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン翌々日出荷
庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
カチオン電着塗装アズワン12日以内出荷
寸法(mm)150×70×0.8タイプカチオン電着塗装アズワン品番2-9854-01
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥7,588~¥6,898~
超音波洗浄器アイワ医科工業税込¥43,978~¥39,980~
綿栓三商税込¥41,778~¥37,980~