材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)
アズワン品番62-2706-05
1個
¥59
税込¥65
翌々日出荷
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)98.5
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。
有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム
口内径(Φmm)98.5
コック先端部寸法(Φmm)19
中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓付
アズワン品番5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
滅菌済(個包装)
保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様中フタ付き
積み重ねが可能です。
材質HDPE
規格UN 3H1/Y1.6/150
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)
材質HDPE
色グレー
容量(L)5
サイズ(mm)235×145×195
アズワン品番4-4176-01
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数2層
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。
軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE
アズワン品番62-2705-93
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓なし
アズワン品番5-033-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
1個
¥3,722
税込¥4,094
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
滅菌タイプ
材質容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌済
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数3層ハイバリア
遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。
素材HDPE
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。