絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • フロンケミカル(735)
  • NEG(日電理化硝子)(388)
  • フロン工業(326)
  • 三商(252)
  • ユニバーサル(212)
  • ADVANTEC(211)
  • TGK(東京硝子器械)(189)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • コクゴ(165)
  • コスモスビード(144)
  • 日本理化学器械(NRK)(110)
  • SIBATA(柴田科学)(97)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(81)
  • 旭製作所(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
  • サンプラテック(75)
  • ケニス(74)
  • tantore(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(3)
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(33)
  • 以上(34)
  • 以上(38)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(307)
  • 10,000-50,000円(439)
  • 50,000-100,000円(141)
  • 100,000円以上(84)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「ptfe」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeシート
  • ptfe 容器
  • ptfe 継手
812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷から12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
PTFE スパイラルホース アズワンPTFE スパイラルホースアズワン(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,320税込4,752
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFE パンチングシート アズワンPTFE パンチングシートアズワン
6,390税込7,029
1枚
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
PTFEロート アズワンPTFEロートアズワン
2,570税込2,827
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
PTFEヘラ アズワンPTFEヘラアズワン
2,390税込2,629
1本
当日出荷
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
オールPTFE撹拌シール アズワンオールPTFE撹拌シールアズワン
5,270税込5,797
1個
当日出荷
材質本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)シャフト径(Φmm)Φ8
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
559税込615
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
PTFE栓 アズワンPTFE栓アズワン
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
38,400税込42,240
1台
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
PTFEトング アズワンPTFEトングアズワン
10,494税込11,543
1個
当日出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFEフィルター アズワンPTFEフィルターアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
PTFE糸 キュート アズワンPTFE糸 キュートアズワン
2,370税込2,607
1ケース(5個)
当日出荷から翌々日出荷
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
799税込879
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
PTFEカップリング アズワンPTFEカップリングアズワン
5,630税込6,193
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状T字(チーズタイプ)
PTFEスプーン アズワンPTFEスプーンアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
PTFEカップリング アズワンPTFEカップリングアズワン
4,820税込5,302
1個
当日出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径
PTFE撹拌シャフト アズワンPTFE撹拌シャフトアズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)仕様シャフト
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
PTFEチューブ アズワンPTFEチューブアズワン
2,841税込3,125
1巻(1m)
当日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
PTFEコック アズワンPTFEコックアズワン
6,435税込7,079
1個
当日出荷
タイプ3方コック
PTFEコック アズワンPTFEコックアズワン
5,336税込5,870
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ2方コック
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
5,524税込6,076
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
PTFEカップリング アズワンPTFEカップリングアズワン
4,030税込4,433
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字(エルボータイプ)
PTFEシート 100×100mm アズワンPTFEシート 100×100mmアズワン
1,040税込1,144
1枚
当日出荷
材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
PTFE 網 アズワンPTFE 網アズワン
7,490税込8,239
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
PTFE目皿 アズワンPTFE目皿アズワン
599税込659
1個
当日出荷
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
2,240税込2,464
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
PTFEフィルター棒 アズワンPTFEフィルター棒アズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ビュレットPTFEコック アズワンビュレットPTFEコックアズワン
14,157税込15,573
1個
当日出荷
PTFEメンブランフィルム アズワンPTFEメンブランフィルムアズワン
57,100税込62,810
1枚
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE活栓付きビュレット アズワンPTFE活栓付きビュレットアズワン
10,979税込12,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
ニューPTFE 球 アズワンニューPTFE 球アズワン(2件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFEボールフィルター アズワンPTFEボールフィルターアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品