13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントの為、測定ポイントがわかりやすいです。K熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
付属品USBケーブル・ソフト付 電源単4乾電池 測定範囲(℃)-60~+760、-64~+1400(K熱電対使用時) 精度±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時) 再現性±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃) 分解能(℃)-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1 機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売) 応答時間(秒)1 放射率0.1~1(0.1ステップ) 距離係数(DS):30:1 アズワン品番3-097-01-20 防水性IP54 校正証明書一般校正
1個
37,900 税込41,690
14日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm 付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース 寸法(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度 表示3桁LCD バックライト付き 導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm インターフェースRS232C・USB出力 塩分濃度範囲(%)0~12.00 アズワン品番1-1942-01-20 校正証明書一般校正
1個
64,700 税込71,170
14日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
67,200 税込73,920
14日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
67,200 税込73,920
14日以内出荷

コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。 取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。 パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント 寸法(mm)95.0×21.0×10.4 質量(g)約21(電池・熱電対除く) 測定範囲(℃)-200~999.9 対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit) 分解能(℃)0.2 温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ) バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属) 電池寿命約1年(1時間毎の測定で) 測定間隔5~59秒・1~240分 アズワン品番2-7963-03-20 測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず) 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
14日以内出荷

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付 付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)290(電池含む) 測定方法交流2電極法 温度補償自動/手動切り替え 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ レンジ切替自動/手動切り替え アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
1個
109,000 税込119,900
14日以内出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプログ記録可(999件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-03
1台
104,000 税込114,400
10日以内出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ測定のみ 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 材質交換用シャーレ:PS 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)120×60×58 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw
1台
99,000 税込108,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 質量(g)313 電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)10 サイズ(mm)88×170×33 アズワン品番1-2936-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
190,000 税込209,000
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ簡易メモリ付(20件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-02 商品タイプレンタル品はこちら
1台
94,900 税込104,390
10日以内出荷

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
1台
331,200 税込364,320
59日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
1台
328,700 税込361,570
59日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります