4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプログ記録可(999件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-03
1台
104,000 税込114,400
10日以内出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ測定のみ 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 材質交換用シャーレ:PS 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)120×60×58 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw
1台
99,000 税込108,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ簡易メモリ付(20件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-02 商品タイプレンタル品はこちら
1台
94,900 税込104,390
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります