独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)
電源コード(m)3
発振周波数38kHz
排水方式手動排水コック式(正面右)
保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター
発振周波数(kHz)38
発振方法BLT振動子自励発振
洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)
発振方式BLT振動子自励発振
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御-
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)-
発振方式38kHz BLT 自励発振
ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
5段階の出力調整
出力可変により最適な洗浄が可能
ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能
約50%~100%の出力可変が可能
(約50%出力はECO)
ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄
洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用
操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル
3つの安全機能付き
温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止
独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)
材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂
電源AC100V 50-60Hz
機能出力切替(5段階)
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
タイマー最大60分(1分刻みで設定可能)
出力調整5段階切替(約50%~100%)
発振方式38kHz BLT 自励発振
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。
振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。
増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ
電源AC200V(単相) 50-60Hz
機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート
電源周波数(Hz)50-60
振動子BLT振動子
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。