独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御-
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)-
発振方式38kHz BLT 自励発振
ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)
電源コード(m)3
発振周波数38kHz
排水方式手動排水コック式(正面右)
保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター
発振周波数(kHz)38
発振方法BLT振動子自励発振
洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)
発振方式BLT振動子自励発振
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。