科学研究・開発用品 :「漏電遮断機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター アズワン品番67-7319-14
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります