ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mLTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300容量(L)0.3仕様液体窒素使用可材質ステンレス鋼質量(kg)0.3外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
ステンレス真空断熱ウォーターバスTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)当日出荷
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316構造ステンレス二重壁間高真空構造
サーモカット ステンレスデュワー瓶THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~