科学研究・開発用品 :「アスベスト・ダイオキシン用測定用品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
用途アスベスト用
寸法(mm)約Φ29×80
ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型
寸法(mm)Φ74×100
質量(kg)0.3
適合ろ紙Φ(mm)55
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
仕様ろ紙クリップ1組付
適合Φ47mm用
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型
寸法(mm)Φ74×70
質量(kg)0.2
適合ろ紙Φ(mm)55
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。
Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。
Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。
用途アスベスト用
適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書ろ紙ホルダー(0.32MB)
1箱(6個)
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。